Sicherheit | IGMP-Snooping | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR) |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 130 W |
Design | Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Alarm, Link, Leistung, Geschwindigkeit |
Leistungen | Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| Ventilatorlos | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 345045 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 1550 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Wärmeableitung | 103.05 BTU/h |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), UL ECOLOGO, cUL |
Energie | Energiequelle | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.7 A |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 160.2 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
| Transferrate | 14.88 Mpps |
| Anzahl Queues | 4 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10240 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4.1 MB |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Halb-Duplex | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Voice VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4094 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl installierten SFP Module | 2 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Multicast-Funktionen | Steuerbarer Multicast |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Traffic-Klassifizierung | Ja |
| MIB Unterstützung | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping |