Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi TV Box S Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi TV Box S Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN
Xiaomi TV Box S Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112880104
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MDZ-28-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
Cortex-A55
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Google TV
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.25 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
16.7 mm
Gewicht
142 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.