Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung
NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung
NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung
NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung
NETGEAR APS2000Wv1 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112689020
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APS2000W-100NES
EAN/GTIN:
     606449162066
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
39.8 mm
Gewicht
937 g
Leistungen
Kompatibilität
M4350-24G4XF M4350-48G4XF M4350-44M4X4V M4350-24X4V M4350-24F4V
Energie
Gesamtleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 688,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,20*
€ 818,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,10*
€ 814,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,85*
€ 807,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,98*
€ 805,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.