Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR781C Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112643983
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UR781C
EAN/GTIN:
     8806084414830
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1235 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
780 mm
Gewicht (mit Ständer)
14100 g
Breite (ohne Standfuß)
1235 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
715 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Breite der Standhalterung
948 mm
Tiefe der Standhalterung
230 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
18900 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA
Eco-Sensor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
300 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
50 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,07*
€ 2.100,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,11*
€ 2.074,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,57*
€ 2.005,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,10*
€ 1.960,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,73*
€ 1.910,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.