Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Ceiling Mount Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Ceiling Mount Montage
Hanwha Ceiling Mount Montage
Hanwha Ceiling Mount Montage
Hanwha Ceiling Mount Montage
Hanwha Ceiling Mount Montage
Hanwha Ceiling Mount Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112547377
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-140CMB
EAN/GTIN:
     8801089220479
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.