Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSSDE61-4T00-G25B Externes Solid State Drive 4 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSSDE61-4T00-G25B Externes Solid State Drive 4 TB Blau
SanDisk SDSSDE61-4T00-G25B Externes Solid State Drive 4 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112186475
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE61-4T00-G25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
52 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.