Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-E12B EXTREM Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112171724
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     419470
EAN/GTIN:
     814256005258
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.7 dB
Maximaler Luftstrom
78 cfm
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Doppelkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.