| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-11120180 Herst.-Nr.: 2 608 661 689 EAN/GTIN: 3165140546690 |
| |
|
| | |
| - Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E; Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm).
- Mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern.
Beschreibung - ACZ 85 RD. - Diamant-Riff Segmentsägeblatt. - Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen. - Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen (z. B. in Bootsrumpf). - Fugen an Wandfliesen ausfräsen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 85 mm | Merkmale | Kompatibilität | Bosch GOP 10,8 V-LI / GOP 250 CE Professional / PMF 10,8 LI / PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |