Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC-EU Türklingelteil/Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111111096
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-ADAPTER-DBAC-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC-Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kompatibilität
G4 Doorbell Pro
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.