Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111076545
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2547SC310IN
EAN/GTIN:
     4065221940067
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6426Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
37.5 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Größe
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
900 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
86.9 mm
Gewicht
32000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.098,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.287,75*
€ 5.102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.263,65*
€ 5.073,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.155,43*
€ 4.944,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.098,87*
€ 4.877,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.