Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M158 Wasserdetektor Water Switch Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo M158 Wasserdetektor Water Switch Kabelgebunden
Kemo M158 Wasserdetektor Water Switch Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110628724
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Water Switch
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.