| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-110274778 Herst.-Nr.: 3329689750257 EAN/GTIN: 3329689750257 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Farbe der Abdeckung | Mehrfarbig | | Papierformat | A3 (297 x 420 mm) | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, zeichenkarton a3 120g, skizzen papier, skizzenpapier a3 |
| | |
| |