Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Yukatrack easyWire GPS Universal GPS-Tracker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110245119
Hersteller:
     Yukatrack
Herst.-Nr.:
     YTEASYWIREGPS
EAN/GTIN:
     764460702262
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Echtzeit GPS Ortung ohne Vertragsbindung
Mit dem YUKAtrack easyWire Komplettset erhältst du eine GPS Ortungslösung für das präzise Orten von PKW, LKW, Transportern, Wohnwagen, Motorrad, Oldtimer, Baumaschinen und allen anderen Fahrzeugen und Gegenständen.

Wir liefern dir ein Komplettset inklusive der Ortungseinheit mit integrierter SIM-Karte sowie einer Datenflat für 12 Monate welche in ganz Europa gültig ist.

Dabei kannst du deine Fahrzeuge und Gegenstände ganz bequem von der kostenlosen YUKAtrack App oder unserem YUKAtrack Ortungsportal verfolgen.

Das besondere bei uns: keine Vertragsbindung, kein ABO

Falls du nach den ersten 12 Monaten unser Produkt weiter nutzen möchtest, kannst du deine Lizenz ganz einfach in der App erneut verlängern.

Alarmmeldungen per Push-Benachrichtigung
- beim entfernen der Ortungsbox;
- beim verlassen oder betreten eines virtuellen Bereichs.

Immer wissen, wo sich Ihr Fahrzeug befindet
- Europaweite GPS Live Ortung;
- weltweiter Zugriff auf Ihre Daten.

Fahrtenbuch per GPS Ortung
- Ganz einfach ein digitales Fahrtenbuch erstellen;
- Finanzamtkonform;
- Geschäftsfahrten, Privatfahrten und Arbeitswege ganz bequem erfassen;
- Erfassung in der APP oder über unser YUKAtrack Ortungsportal.

Genaue Analyse
- Zugriff auf zurückgelegte Strecken;
- Geschwindigkeitskontrolle;
- Alarmbenachrichtigungen;
- Kilometerauswertung.

Ortungsportal
- Überprüfung von zurückgelegten Strecken;
- Erstellen von Fahrtenbüchern;
- Live Ortung von Fahrzeugen und Gegenständen;
- Funktioniert in jedem Webbrowser;
- Keine Installation oder Einrichtung notwendig.

In diesen Ländern verfügbar:
Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn Vereinigtes Königreich, Zypern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Unit-zu-unit Transfer
Ja
Geolokalisation
Ja
Weckerfunktion
Ja
Tracking-Funktion
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Breite
92.5 mm
Höhe
57.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.