Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Vestel PF50D-2H 127 cm (50") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109863892
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10138482
EAN/GTIN:
     3700410361490
Daisy-Chain
Das Display kann den Inhalt durch sein Display-Port In auf sein Display-Port Out auf ein anderes Display wiedergeben. Dieses Set up ermöglicht eine Daisy-Chain-Struktur, die es ermöglicht, Monitore als Video Walls einzurichten.

Usb-Sicherheit
Diese Serie ermöglicht es, Ihren USB-Stick und den Inhalt auf der Rückseite des Displays zu sichern. Das Cover ist mit einer Schraube geschützt, wodurch man von außen nicht darauf zugreifen kann.

USB Autoplay
Mit der USB-Autoplay-Funktion können Sie automatisch Fotos und Videos zeigen. Mit der SoC-Software können Sie die USB-Autoplay-Funktion einschalten, damit die Endnutzer mühelos jegliche Medien auf dem Bildschirm zeigen können.

Dezentes Design
Displays dieser Serie besitzen ein Ultra Narrow Bezel Design, welche visuelle Unwichtigkeiten eliminiert und den Fokus der Zielgruppe auf den dargestellten Inhalt richtet. Diese Serie ist aufgrund des dünnsten Gehäuses innerhalb unserer Digital Signage Displays sehr beliebt.

Planer
Der eingebaute Scheduler ist eine der vielen wichtigen Funktionen. Mit dem Planer können Sie tägliche Abläufe planen, wann das Display ein- oder ausgeschaltet wird, und verschiedene Quellen oder USB-Wiedergabelisten auswählen.

Signal Failover
Unsere Displays haben einen Schutz für „Kein Signal“. Wenn die Quelle nicht angeschlossen ist, zeigt das Display entweder Ihr benutzerdefiniertes Banner an oder sucht nach anderen Signalen von Videoquellen. Da ein leerer Bildschirm das Worst-Case-Szenario für Werbung ist, ist das Failover eines der entscheidenden Merkmale unserer Beschilderungsanzeigen.

SoC Content Management
Mit Quad-Core-SoC (System on Chip) unterstützen diese Serien-Displays der Digital Signage-Monitore sowohl Offline- als auch Cloud-basierte Inhalte. Mithilfe eines Content Management Systems ist es möglich, digitale Inhalte auf den Displays anzuzeigen.

OPS-Unterstützung
Alle Produkte dieser Serie erfüllen die Anforderungen von OPS (Open Pluggable Standard). Dieser ermöglicht mit einer verbesserten Prozessorleistung und der Wahl zwischen den Betriebssystemen Windows und Android einen für die entsprechende Anwendung angepassten Bildschirm.

Pixelverschiebung
Die Pixel-Shifting-Funktion kann aktiviert werden, um das potenzielle Risiko von Image-Sticks zu verringern, wenn statische Inhalte über einen längeren Zeitraum hinweg angezeigt werden. Die Funktion verschiebt das Bild in regelmäßigen Abständen auf dem Display, ohne das visuelle Erlebnis zu beeinträchtigen.

OPS-Unterstützung
Alle Produkte dieser Serie erfüllen die Anforderungen von OPS (Open Pluggable Standard). Dieser ermöglicht mit einer verbesserten Prozessorleistung und der Wahl zwischen den Betriebssystemen Windows und Android einen für die entsprechende Anwendung angepassten Bildschirm.

Offene Plattformunterstützung
Unser SoC unterstützt API (Application Programming Interface) für Lösungsanbieter und -integratoren, um HTML5-basierte Anwendungen zu entwickeln und integrieren, die auf unseren Displays installiert und genutzt werden können.

Externe Geräteverbindungen
Sie können Ihr Telekonferenzsystem, Screensharing-System, Set-Top-Boxen oder externe PCs über den HDMI-Anschluss verbinden. Unsere Monitore helfen Ihnen dabei, Ihr Nutzererlebnis mithilfe der HDMI CEC (Consumer Electronics Control) und dem HDMI Hotplug zu steigern.

Display-Steuerung
Digital Signage Display SoC ermöglicht dem User, die Displays über RS232-Befehlen in einem lokalen Netzwerk zu steuern. Mithilfe der umfassenden RS232-Befehlsliste können Sie die Lautstärke ändern und festlegen, den Bildschirm ein- und ausschalten, einen Zeitplan für die Darstellung der Inhalte festlegen, einen Website-Link integrieren und eine Vielzahl an weiteren Befehlen in Echtzeit geben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Inklusive Videowand-Controller
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Schmale Direkt-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Aktiver Displaybereich (B x H)
941.1 x 529.4 mm
Farbsättigung
72 %
Lebensdauer des Panels
50000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
1 %
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, Leistung
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
963 mm
Display Tiefe
63 mm
Display Höhe
555 mm
Displaygewicht
10400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
718 mm
Paketgewicht
13500 g
Leistungen
Zweck
Universal
Miracast
Ja
Browsing
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Electromagnetic Compatibility (EMC)
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EMC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
127 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
160 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
121 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
121 kWh
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A55
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
OPS-Modulslot
Ja
SDM-Modulsteckplatz
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
6 mm
Rahmenbreite (Seite)
6 mm
Rahmenbreite (oben)
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,78*
€ 856,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,31*
€ 853,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,05*
€ 811,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,63*
€ 764,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.