Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
PowerColor SBP-790001 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109780261
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     SBP-790001
EAN/GTIN:
     4713436174745
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Red Devil RX 7900
Gewicht und Abmessungen
Breite
322.4 mm
Tiefe
119.2 mm
Höhe
16.63 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.