Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Freecom Network Drive XXS 3.0 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10949011
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56007
EAN/GTIN:
     5053460767049
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kompakte und unkomplizierte speicherlösung für unterwegs!
Ob Sie Profi- oder Heimnutzer sind: In der heutigen Zeit müssen Ihre wertvollen Daten mobil sein. Freecom bietet hierfür das Mobile Drive XXS 3.0. Ultra-kompakt und extrem anwenderfreundlich – diese mobile USB 3.0 Festplatte macht den Transport und Austausch von Daten einfacher als je zuvor. Freecoms neueste Speicherinnovation im absolut handlichn Miniformat ist umgeben von einer passgenauen Hülle aus hochwertigem Gummi und liegt extrem gut in der Hand. Dank der geringen Größe lässt sich diese Speicherlösung selbst in schmalen Hosentaschen verstauen und ist ideal für unterwegs geeignet. Der Anschluss an Notebook oder PC erfolgt über das kompakte USB-Kabel, das sich Platz sparend und ohne Kabelgewirr verstauen lässt. Die neue USB 3.0-Schnittstelle sorgt für ultraschnelle Datenübertragungsraten und ist zu 100% kompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Schließen Sie das Mobile Drive XXS 3.0 einfach über das praktische USB-Kabel an den USB-Port Ihres Computers an und schon können Sie Ihre Kalkulationen, Dokumente, Filme, Fotos oder Musik überall verwenden. Das Mobile Drive XXS 3.0 ist zu 100% buspowered und benötigt zur Stromversorgung weder ein Netzteil noch zusätzliche Kabel. Diese weltweit kleinste 2,5-Zoll Festplatte bietet alles, was Sie zum unkomplizierten und verlässlichen Speichern Ihrer Daten brauchen. Freecom entwickelt Produkte für Ihre Bedürfnisse.

Freecom Mobile Drive XXS 3.0
- Weltweit kleinste externe 2,5’’ Festplatte;
- Kompakte Größe – passt in jede Tasche;
- Spezielle, passgenaue Gummi-Ummantelung für optimale Griffigkeit;
- USB 3.0 für ultra-schnelle Datenübertragung – auch an USB 2.0 anschließbar;
- Inkl. kompaktem USB-Kabel – nie wieder Kabelgewirr;
- Buspowered – kein Netzteil erforderlich;
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis;
- Ohne Lüfter, daher absolut leise im Betrieb;
- Die perfekte Speicherlösung für jedes Notebook und jeden Desktop-Computer;
- Ermöglicht einfache „Drag & Drop“ Backups aller wichtigen Dateien;
- Qualitativ hochwertiges und ultra-schlankes Design – nur 10.9 x 7.9 x 1.3 cm klein;
- Superleicht – wiegt kaum mehr als ein Handy;
- Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzter, kostenloser Helpdesk-Support.

Perfekt geeignet für
- Datenspeicherung - Speichern Sie Ihre gesamten Daten wie digitale Fotos, Videos, MP3s und Geschäftsdaten auf dem Mobile Drive XXS 3.0;
- Portabilität - Nehmen Sie Ihr Mobile Drive XXS 3.0 überall mit hin und zeigen Sie Ihren Freunden Fotos und Videos oder arbeiten Sie unterwegs an Ihren Arbeitsdateien – Ihr Mobile Drive XXS 3.0 ist immer da, wo Sie sind;
- Datenaustausch - Nutzen Sie Ihre Daten auf verschiedenen Computern oder Netzwerken und tauschen Sie sie mit Ihren Freunden und Kollegen aus;
- Backup - Sichern Sie Ihre Daten auf dem Mobile Drive XXS und sie sind bei Systemausfällen, Bedienungsfehlern und vor Viren geschützt;
- Archivierung - Archivieren Sie Ihre Daten auf dem Mobile Drive XXS 3.0;
- Installationen - Kopieren Sie mit Hilfe des Mobile Drive XXS 3.0 Software auf mehrere PCs.

Grösse spielt eine rolle
Suchen Sie eine möglichst kleine Festplatte mit größtmöglicher Speicherkapazität? Dann kann Freecom Ihnen die kleinste mobile Festplatte der Welt präsentieren! Die Mobile Drive XXS 3.0 ist die ideale Lösung für Sie.

Ihre wichtigen dateien immer zur hand haben
Die Mobile Drive XXS 3.0 von Freecom ist die ideale mobile Festplatte, wenn Sie viel auf Reisen sind oder wenn Sie Ihre Daten immer bei sich haben wollen. Speichern Sie sie auf Ihrer XXS-Festplatte und schon begleiten Sie Ihre geschäftlichen und persönlichen Dateien überall hin.

Gummi-ummantelung für mehr halt
Die Mobile Drive XXS 3.0 - entworfen von dem jungen und mehrfach ausgezeichneten belgischen Designer Sylvain Willenz - hat eine Gummi-Ummantelung, die nicht nur für ein stylisches Aussehen, sondern auch für die notwendige Griffigkeit sorgt.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Videoformate
DIVX, XVID
Unterstützte Bildformate
JPG
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Kompatibilität
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Min. benötigter RAM
256 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Pentium III AMD Duron 900MHz PowerPC G3/G4/G5 Power Book G3/G4 Intel Mac
Schnellstartübersicht
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X v10.4.8
Abmessungen (BxTxH)
109 x 79 x 13 mm
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Breite
109 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.04.1096-8
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.