Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIGER EGSR00140 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER EGSR00140 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
EIGER EGSR00140 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108794532
Hersteller:
     EIGER
Herst.-Nr.:
     EGSR00140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (2021) / (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.