Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ DB2 Pro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
EZVIZ DB2 Pro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108686652
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-DB2-A0-2C5WPFBR
EAN/GTIN:
     6941545607450
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
2000 x 1504 Pixel
Maximale Framerate
15 fps
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
2 mm
Maximale Blendenzahl
2
Diagonales Blickfeld
176 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenz
2400 MHz
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Reset-Knopf
Ja
PIR-Detektor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der Montagehalterungen
2
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schrauben
2 Stück(e)
Schraubendreher Bit
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
72 dB
Beste Verwendung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Entdeckungswinkel
100 °
Abstand Bewegungssensor
5 m
Anzahl Melodien
20
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Antennen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
58 mm
Klingel-Tiefe
32 mm
Klingel-Höhe
150 mm
Glockengewicht
241.35 g
Breite des Senders
55 mm
Tiefe des Senders
35 mm
Höhe des Senders
100 mm
Gewicht Transmitter
120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UL ECOLOGO, WEEE
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Übertragung)
2 W
DC input Spannung
5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.