Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES68207003-BULK Tablet-Schutzhülle 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108455979
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68207003-BULK
EAN/GTIN:
     5715063000175
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini (2019)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
171 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.