Leistungen | Gleichzeitige Verbindungen | 3850000 |
 | Syslog | Ja |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1155348 h |
Datenübertragung | Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 4.96 Gbit/s |
 | Firewall (IMIX) Durchsatz | 2.4 Gbit/s |
 | HTTP-Proxy-Durchsatz | 0.576 Gbit/s |
 | VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 680 Mbit/s |
 | VPN (UDP 1518) Durchsatz | 2.04 Gbit/s |
 | Gateway Antiviren-Durchsatzrate | 1.53 Gbit/s |
 | Aktuelle Verbindungen (Proxy) | 290000 |
 | WSM-Lizenzanzahl | 0 Lizenz(en) |
 | Branch-Office-VPN | 60 |
 | Mobile VPN IPSec | 60 |
Protokolle | Router Protokoll | BGP, OSPF, RIP |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 380.5 mm |
 | Verpackungshöhe | 309.2 mm |
 | Verpackungstiefe | 103.7 mm |
 | Paketgewicht | 3100 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl der Gigabit-Anschlüsse (Glasfaser) | 8 |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
 | Zahl der Benutzer | 50 Benutzer |
 | Statische Route | Ja |
 | Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
 | Anzahl der VLANs | 75 |
 | DHCP-Server | Ja |
 | DHCP-Client | Ja |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
 | DDoS-Schutz | Ja |
 | Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 205.5 mm |
 | Tiefe | 290 mm |
 | Höhe | 43 mm |
 | Gewicht | 2600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
 | Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS, WEEE |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | ###REMOVE### |
Energie | DC input Spannung | 90 - 264 V |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 96 W |