Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINSAS23T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINSAS23T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TESKINSAS23T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TESKINSAS23T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108168934
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINSAS23T
EAN/GTIN:
     8018417439063
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das Cover Skinny für Samsung Galaxy S23 ist aus flexiblem und widerstandsfähigem Material hergestellt und schützt vor leichten Stößen und Kratzern. Hüllt die Tasten für das Einschalten und die Lautstärkenregelung Ihres Smartphones perfekt ein, ohne das Profil unhandlich zu machen. Die Oberfläche, die sich glatt und angenehm anfühlt, ermöglicht es, das Smartphone sehr einfach in die Hosentasche oder Handtasche gleiten zu lassen. Dank seines maßgeschneidertem Profils, lässt dieses Cover außerdem die Buchsen für Kopfhörer und Akkuladung komplett frei, so dass sie bequem bedient werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
120 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
305 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.