Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Cambium Networks NSE3000 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108043889
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     NSE3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
vpn router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.16 mm
Tiefe
232.72 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
650 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl WAN-Ports
2
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.8 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,42*
€ 840,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,67*
€ 818,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,16*
€ 799,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.