Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE JC668A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-10798732
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JC668A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
A7500
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 377 x 40 mm
Gewicht
2800 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Weitere Suchbegriffe:
PoE Switch
,
Switch-Modul
,
poe switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.324,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,18*
€ 1.575,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,42*
€ 1.553,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,58*
€ 1.500,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,63*
€ 1.482,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,87*
€ 1.476,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 7503 Switch Chassis Netzwerkchassis 9U
HP
JD240B
€ 2.158,80*
Zubehör
HPE 7510 Switch Chassis Netzwerkchassis
HP
JD238B
€ 3.259,80*
Zubehör
HPE A A7506 Switch Chassis Managed
HP
JD239B
€ 2.205,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.