Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA HNT96 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA HNT96 Bauspielzeug
MEGA HNT96 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107958965
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HNT96
EAN/GTIN:
     194735149674
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
203.2 mm
Tiefe
120.65 mm
Höhe
165.1 mm
Technische Details
Verpackungsvolumen
7498.7205 cm³
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Anzahl Teile
789 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Lizenz
Pokémon
Gewicht
845 g
Ursprungsland
China
Veröffentlichungsjahr
2023
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
259.7 mm
Höhe des Versandkartons
301.63 mm
Volumen Hauptkarton
27100 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
8774 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
9400 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735149671
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
330.2 mm
Verpackungstiefe
81.28 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Paketgewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.