Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 777006 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 6,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107443806
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     777006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
kwb maschinenschraubstock
Prismen-Stahlbacken, gehärtet, robuster Maschinenschraubstock mit Anzugsspindel für Bohr- und Fräsarbeiten, mit Prismenbacken zum vertikalen Spannen auch von Rundmaterialien, zusätzlich sind die Backen abgesetzt, damit auch dünnere Materialien sicher gespannt werden können, der Grundkörper verfügt über zwei Befestigungsschlitze mit denen der Schraubstock sicher auf dem Maschinentisch befestigt werden kann.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Maschinen-Schraubstock
Klemmöffnung
63 mm
Schwenkbarer Sockel
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.