Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil H2U V2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil H2U V2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Fanvil H2U V2 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107139462
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     H2U-BLACK
EAN/GTIN:
     6937295602814
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIPv2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Syslog
Ja
Audio
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Wandmontage
Ja
Montage
Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Hot Desking
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
55.8 mm
Höhe
57.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.