Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox NV5 Firewall (Hardware) 1,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox NV5 Firewall (Hardware) 1,5 Gbit/s
WatchGuard Firebox NV5 Firewall (Hardware) 1,5 Gbit/s
WatchGuard Firebox NV5 Firewall (Hardware) 1,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107118136
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGNV5005
EAN/GTIN:
     654522675651
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
73000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1101388 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1.5 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
0.41 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
62 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
0.2 Gbit/s
Branch-Office-VPN
10
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
8500
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1500 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
5-yr Standard Support
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
1 A
DC input Spannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Paketgewicht
1400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl der VLANs
10
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 430,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.