Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT93INFWP-S-5X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT93INFWP-S-5X5
B-Tech BT93INFWP-S-5X5
B-Tech BT93INFWP-S-5X5
B-Tech BT93INFWP-S-5X5
B-Tech BT93INFWP-S-5X5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107009934
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT93INFWP-S-5X5/BB
EAN/GTIN:
     5019318303166
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
2592.8 mm
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
25
Ergonomie
Typ
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.159,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.159,06*
€ 4.949,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.130,45*
€ 4.915,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.005,17*
€ 4.766,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.941,53*
€ 4.690,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.930,08*
€ 4.676,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.