Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto Core Punktmatrix Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto Core Punktmatrix Digital
Suunto Core Punktmatrix Digital
Suunto Core Punktmatrix Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10678882
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS014279010
EAN/GTIN:
     6417084156778
Suchbegriffe:
Sportuhr
Alle wichtigen Outdoorfunktionen in einem leichten Kunststoffgehäuse mit schwarzem Kunststoffarmband

- Höhenmesser mit Höhenspeicher und Höhendifferenzmessung.
- Barometer mit Sturmalarm und Wettertrendanzeige.
- Automatischer Wechsel zwischen Höhenmesser und Barometer.
- Kompass mit halbautomatischer Kalibrierung und digitaler Peilung.
- Tiefenmesser .
- Zahlreiche Uhr-, Datum- und Alarmfunktionen mit Dualzeit und Countdown-Timer.
- Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an über 400 Standorten weltweit.
- Digitales Thermometer.
- Menügesteuerte Benutzerschnittstelle in englischer, deutscher, französischer und spanischer Sprache.
- Erhältlich in verschiedenen Designs.
- Wechselarmbänder.
- Batterie vom Nutzer zu wechseln.

Die preisgekrönte Suunto Core liefert umfangreiche Daten, die Sie bei der Orientierung abseits der üblichen Wege benötigen.

Höhenmesser
Der Höhenmesser der Core misst Höhenunterschiede bis zu 9000 m. Diese Funktion eignet sich perfekt für alle Aktivitäten, bei denen Sie genau über Ihre Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit informiert sein müssen. Der Höhenmesser zeigt Ihnen die kumulierten Höhendaten an, sodass Sie exakt wissen, welche Strecke Sie auf Ihrer Klettertour bereits zurückgelegt haben. Der Logbuchspeicher erfasst sämtliche Höhenbewegungen zwischen Start und Ende der Tour. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kletterroute zu Hause noch einmal zu erleben. Sie können den Höhenverlauf grafisch darstellen, die zurückgelegte Strecke berechnen, kumulierte Höhendaten ermitteln, sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Auf- und Abstieg und weitere Daten analysieren.

Barometer
Suunto Core zeigt den aktuellen Luftdruck auf Meereshöhe als detaillierte Grafik an und speichert die Druckänderungen der letzten 24 Stunden in einem Intervall von 30 Minuten. Die Wettertrendanzeige des Instruments liefert Ihnen schnelle Referenzdaten zur Beurteilung der Wetterbedingungen. Der Sturmalarm warnt Sie rechtzeitig, wenn der Luftdruck plötzlich abfällt und eine Wetteränderung zu erwarten ist.

Automatischer Wechsel zwischen Höhenmesser und Barometer
Suunto Core wechselt automatisch zwischen Höhenmesser und Barometer. Sie erkennt, ob Sie sich bewegen oder ob sich lediglich der Luftdruck ändert und schaltet entsprechend zwischen Höhenmesser und Barometer um. Wenn Sie klettern, misst sie den zurückgelegten Höhenunterschied und wenn Sie eine Rast einlegen oder das Ziel Ihrer Tour erreicht haben, zeichnet sie Luftdruckänderung auf. Ein Abfall des Luftdrucks während einer Rast unter freiem Himmel wird somit als barometrische Veränderung und nicht als Höhenänderung interpretiert.

Kompass
Der digitale Kompass zeigt die Haupt- und Nebenhimmelsrichtungen sowie den Norden an. Mit der Deklinationskorrektur kann die Abweichung zwischen echtem und magnetischem Norden ausgeglichen werden. Wird der Kompass auf einen bestimmten Kurs eingestellt, hilft er Ihnen, die gewünschte Richtung beizubehalten.

Die rotierende Blende des Kompasses erlaubt eine traditionelle Kursverfolgung (bei den meisten Typen), mithilfe der One-Touch-Funktion können Sie mit nur einem Knopfdruck eine Richtung festlegen und verfolgen.

Tiefenmesser
Der Tiefenmesser der Suunto Core wurde für das Schnorcheln entwickelt. Er liefert Informationen zur aktuellen sowie zur maximalen Tiefe, die beim Schnorchelgang erreicht wurde. Die maximale Tauchtiefe des Instruments liegt bei 10 m.

Uhr
Zu den Uhrfunktionen zählen Uhrzeit, Dualzeit, Datum, Alarm, Sport-Chronograph, Countdown-Timer und die Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an über 400 Standorten weltweit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Abmessungen (BxTxH)
49.1 x 49.1 x 14.5 mm
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
Punktmatrix
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Bandmaterial
Harz
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
30 m
Merkmale
Uhrmodus
12 h / 24 h
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Wetterbericht
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.