Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106753694
Hersteller:
     3MK
Herst.-Nr.:
     5903108306560
EAN/GTIN:
     5903108306560
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.