Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET ISW621T Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET ISW621T Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Blau
PLANET ISW621T Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106479841
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ISW621T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
442 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
54 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
16 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.2 Gbit/s
Durchgang
0.89 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.