Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9558/2AO Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9558/2AO Anschlussblock 2 Grün
Camdenboss CTBP9558/2AO Anschlussblock 2 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106227032
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9558/2AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
13.2 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 2 polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11967*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16864*
€ 0,20068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,16145*
€ 0,19213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12745*
€ 0,15167
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,11967*
€ 0,14241
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9408/2
ab € 0,35296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.