Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9358/12AO Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9358/12AO Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP9358/12AO Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106209117
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9358/12AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,69*
€ 55,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.