Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz Samsung Galaxy S23 Ultra | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106207863
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7320
EAN/GTIN:
     5711724073205
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Wir wollen einen Wandel - und MATRIX bedeutet Wandel. Die revolutionäre Displayschutzfolie besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff und bietet optimalen Schutz, um die Lebensdauer Deines Samsung Galaxy-Smartphones spürbar zu verlängern. Und sie gibt Dir als Komplettlösung ein besseres Benutzererlebnis als je zuvor - von der einfachen Installation bis zum superstarken und vollständigen Schutz, denn MATRIX wurde speziell für die S-Serie von Samsung entwickelt.


Mit dem AlignerKit wird die Installation zum Kinderspiel und gelingt im Handumdrehen. MATRIX ist zu 100% mit dem Ultraschall-Fingerabdruckleser von Samsung kompatibel - für ein schnelles und sicheres Entsperren Deines Displays. Und MATRIX ist unzerbrechlich. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Aber genau so ist es.


Du wirst es erleben, wenn Dein Samsung Galaxy gegen scharfe Kanten stößt oder auf harten Boden fällt. Die strapazierfähige Schutzfolie bietet sicheren Schutz vor ärgerlichen Rissen und Kratzern und ist dabei so ultradünn, transparent und federleicht, dass Du sie weder siehst noch spürst. Sobald Du MATRIX installiert hast, kannst Du das entspannte Gefühl genießen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben, denn Du weißt, Dein Smartphone ist jetzt sicher geschützt.


Du erhältst MATRIX als Ultra Wide Fit-Modell, d.h. die Folie deckt das gesamte Display passgenau ab, gewährt Dir einen vollständigen Blick auf alle Inhalte des Displays und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Die Lieferung erfolgt natürlich in einer FSC®-zertifizierten Verpackung.


P.S. Dieses Produkt ist von Samsung SMAPP-zertifiziert und garantiert damit die ideale Passform für Dein Samsung Galaxy-Smartphone.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.86 x 76.03 mm
Dicke
0.45 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
56 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S23 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.