Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S23 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106207841
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7315
EAN/GTIN:
     5711724073151
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Gib Deinem Samsung zuverlässigen Schutz vor den Gefahren, die im hektischen Alltag lauern können - mit dem kratz- und stoßfesten Displayschutz von PanzerGlass™. Mit seinem hohen Fallschutz bewahrt dieses gehärtete Schutzglas Dein Smartphone wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern, Rissen oder Brüchen, wenn es einmal gegen scharfe Kanten stößt oder auf harten Boden fällt.


Die wischfeste und schmutzabweisende Oberflächenbeschichtung reduziert störende Fingerabdrücke, hat einen starken antibakteriellen Effekt und beseitigt bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Damit Du das Display schnell und sicher per Fingerabdruck entsperren kannst, ist das Schutzglas zu 100% mit dem Fingerabdruckscanner kompatibel.


Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt das gesamte Display schützend ab, gewährt Dir einen vollständigen und glasklaren Blick auf die Inhalte und lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Den PanzerGlass™-Displayschutz kannst Du ganz einfach installieren. Die Installationshilfe "EasyAligner" hilft Dir, das Glas passgenau, leicht und gleich beim ersten Versuch anzubringen. Danach wirst Du Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben, denn sollte Dein  Smartphone wirklich einmal auf den Boden fallen, kannst Du das entspannte Gefühl von Sicherheit genießen.


Das Schutzglas senden wir Dir in einer recycelbaren Verpackung mit FSC-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
140.39 x 65.16 mm
Dicke
0.35 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
63 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S23
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.