| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106207751 Herst.-Nr.: 7316 EAN/GTIN: 5711724073168 |
| |
|
| | |
| Gib Deinem Samsung zuverlässigen Schutz vor den Gefahren, die im hektischen Alltag lauern können - mit dem kratz- und stoßfesten Displayschutz von PanzerGlass™. Mit seinem hohen Fallschutz bewahrt dieses gehärtete Schutzglas Dein Smartphone wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern, Rissen oder Brüchen, wenn es einmal gegen scharfe Kanten stößt oder auf harten Boden fällt.
Die wischfeste und schmutzabweisende Oberflächenbeschichtung reduziert störende Fingerabdrücke, hat einen starken antibakteriellen Effekt und beseitigt bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.
Damit Du das Display schnell und sicher per Fingerabdruck entsperren kannst, ist das Schutzglas zu 100% mit dem Fingerabdruckscanner kompatibel.
Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt das gesamte Display schützend ab, gewährt Dir einen vollständigen und glasklaren Blick auf die Inhalte und lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Den PanzerGlass™-Displayschutz kannst Du ganz einfach installieren. Die Installationshilfe "EasyAligner" hilft Dir, das Glas passgenau, leicht und gleich beim ersten Versuch anzubringen. Danach wirst Du Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben, denn sollte Dein Smartphone wirklich einmal auf den Boden fallen, kannst Du das entspannte Gefühl von Sicherheit genießen.
Das Schutzglas senden wir Dir in einer recycelbaren Verpackung mit FSC-Zertifikat. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 152.31 x 70.37 mm | | Dicke | 0.35 mm | | Gewicht | 11 g | | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 12 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 66 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung - Galaxy S23+ | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |