Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML110 Gen10 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Silver 4208 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104947053
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P59714-421
EAN/GTIN:
     190017640976
Suchbegriffe:
Server
hp server
server
Sie suchen einen Tower-Server mit Verlässlichkeit und Leistung der Unternehmensklasse zu einem außergewöhnlichen Preis, der Ihren Anforderungen entspricht? Der HPE ProLiant ML110 Gen10 Server ist ein optimierter Tower-Server mit einem Prozessor, der Leistung, Erweiterungsfähigkeit und Skalierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis bietet. Er unterstützt außerdem den Intel® Xeon® Scalable Prozessor, HPE DDR4 SmartMemory mit maximal 192 GB, fünf PCIe-Steckplätzen, acht LFF- oder 16 SFF-Laufwerken. Mit 4.5U Rack-Kapazität lässt er sich einfach zu einem Rack umbauen. Der HPE ProLiant ML110 Gen10 Server verfügt außerdem über einen optionalen redundanten Lüfter und ein redundantes Netzteil, um die Anforderungen von automatischem Failover zu erfüllen. Hierdurch ist er der ideale Server für kleine bis mittelständische Unternehmen sowie Außenstellen und Filialen.

Funktionen

Größenangepasst mit ausgewogener Leistung zur Erfüllung der Anforderungen wachsender KMUs
- Der HPE ProLiant ML110 Gen10 Server ist kompakt mit einer Tiefe von weniger als 19 Zoll (50 cm), geräuscharm und kostengünstig. Zudem bietet er die erforderliche Leistung für die Rechenleistungsanforderungen von expandierenden kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Unterstützt Industriestandard-Technologie durch Nutzung der Intel Xeon Scalable-Prozessoren, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 GHz und mit bis zu 14 Cores arbeiten und so eine verbesserte Leistung bieten.
- Unterstützt bis zu zwei optionale GPUs (Graphic Processing Units) – eine Karte mit doppelter und eine mit normaler Breite – zur Steigerung der Leistung bei Grafik- und Virtual Desktop Infrastructure-Anwendungen (VDI) wie Finanzdienstleistungen, Bildung, wissenschaftliche Forschung und medizinische Bildverarbeitung.
- Der integrierte HPE Dynamic Smart Array S100i Controller für SATA-Festplattenlaufwerke unterstützt Systemstart-, Daten- und Medienanforderungen. Diese optimierten HPE Smart Array Controller bieten die Flexibilität, den für Ihre Umgebung am besten geeigneten 12-Gbit/s-Controller zu wählen, und die Möglichkeit, im SAS- oder HBA-Modus zu arbeiten.
- Mit ClearOS Software von Hewlett Packard Enterprise können Sie ohne Vorabkosten einen perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmten, voll funktionsfähigen Server einrichten.

Erweiterungsmöglichkeiten für die Anforderungen expandierender Unternehmen mit begrenzten Budgets
- Der HPE ProLiant ML110 Gen10 Server bietet bis zu sechs DIMM-Steckplätze mit Unterstützung für bis zu 192 GB HPE DDR4 SmartMemory. Durch die erweiterte Fehlerbehandlung trägt er dazu bei, Datenverluste und Ausfallzeiten zu verhindern, und verbessert dadurch die Workload-Leistung und die Energieeffizienz.
- Unterstützung optionaler redundanter Lüfter und redundanter Netzteile zur Verringerung von Datenverlusten und Ausfallzeiten, wodurch Ihr Server zuverlässiger wird. Möglichkeit zur flexiblen Kapazitätserweiterung über fünf PCIe-Erweiterungssteckplätze, acht USB-Anschlüsse und einen optionalen seriellen Anschluss.
- HPE SmartDrives bieten verbesserte Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit, um kosteneffizient die Anforderungen verschiedener Kundensegmente und Workloads zu erfüllen. Unterstützen bis zu acht Large Form Factor- (LFF) oder 16 Small Form Factor-Festplatten (SFF).

Sicherheitsinnovationen
- Der HPE ProLiant ML110 Gen10 Server ist Teil des Hewlett Packard Enterprise Angebots von Industriestandard-Servern, bei denen wichtige Firmware direkt auf Chipebene integriert ist. Dadurch sind Sicherheitsfunktionen in den gesamten Serverlebenszyklus integriert, beginnend mit „Silicon Root of Trust“.
- Secure Recovery (sichere Wiederherstellung) ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten nachweislich fehlerfreien Stand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des beeinträchtigten Codes.
- Millionen von Zeilen von Firmwarec-Code werden ausgeführt, bevor das Serverbetriebssystem gestartet wird. Mit Run-Time Firmware Validation, bereitgestellt über die HPE iLO Advanced Premium Security Edition, wird die Serverfirmware alle 24 Stunden geprüft (Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit von wichtiger Systemfirmware).

Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung
- Zum HPE ProLiant ML110 Gen10 Server gehört eine vollständige Palette an Services von HPE Pointnext, mit denen Sie Ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können.
- HPE Pointnext Services vereinfacht alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Transformation Services-Experten kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine verbesserte Lösung. Professional Services ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bietet fortlaufende Unterstützung.
- Zu den von Operational Services bereitgestellten Services zählen: HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services und Multi-Vendor-Abdeckung.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen dabei, sich in ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit zu verwandeln, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4208
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
11 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Turm (4.5U)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
160 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD Schnittstelle
SATA
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
192 GB
Speicherkartensteckplätze
6x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
480.5 mm
Höhe
440 mm
Netzwerk
LAN-Controller
HP 332i
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.985,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.193,24*
€ 3.799,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.163,23*
€ 3.764,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.063,75*
€ 3.645,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,90*
€ 3.579,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.985,37*
€ 3.552,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.