Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Logitech 920-011437 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Schweiz Smart Connector Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104913256
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011437
EAN/GTIN:
     5099206107625
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Schutzfunktion
Kratzresistent, Spill-resistant
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.9 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
253.3 mm
Gewicht
572 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Touchpad
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.