Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 40 x 760 mm, P60, ZK, RBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 40 x 760 mm, P60, ZK, RBS
Metabo 10 SCHLEIFBÄNDER 40 x 760 mm, P60, ZK, RBS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104573498
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626305000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifgurt
Geeignet für Materialien
Metall
Produktfarbe
Blau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Breite
760 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.