Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Westmark Tapas + Friends Serviettenhalter Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104555013
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69942270
EAN/GTIN:
     4004094699474
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Stilvolles Anrichten und Servieren

Der attraktive Serviettenhalter aus Bambus und Edelstahl ist ideal für den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhause. Durch sein natürliches Design und seine schlichte Form passt er in jede Küche. Er ist zum knickfreien und organisierten Aufbewahren von gefalteten Papierservietten im Standard-Format. Die Edelstahl-Kugel hält die Servietten auch bei Wind im Spender und so kann dieser ebenso im Freien für Garten-Partys und Freiluft-Aktivitäten eingesetzt werden.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Die rustikal-eleganten Küchenhelfer aus der Serie 'Tapas + Friends' bieten einen ausdrucksvollen Präsentationsrahmen für leckere Foodkreationen in der Gastronomie oder Zuhause. Sie stehen für stilvolles Anrichten und Servieren von kleinen Häppchen, Snacks und Fingerfood. Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Design
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus, Stahl
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.