Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 10 Edge Endabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 10 Edge Endabdeckung
SLV Grazia 10 Edge Endabdeckung
SLV Grazia 10 Edge Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104055935
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
endkappe rohrleitung thermoplast
Das GRAZIA EDGE Profil passt perfekt in jede Ecke. Die Kombination des GRAZIA EDGE Profils mit dem GRAZIA FLEXSTRIP versetzt Sie in die Lage, verschiedenste Beleuchtungsszenarien realisieren. Im hauseigenen SLV Design ist das EDGE Profile bei einer Länge von 2 Metern mit den dazu passenden Endkappen wie auch Montageclips verfügbar. Dabei eignet es sich nicht nur für den privaten Bereich. Es setzt der kreativen Raumgestaltung mit Licht keine Grenzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
20 mm
Design
Typ
Endabdeckung
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004895
ab € 1,78*
Ähnlich
SLV
1004890
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.