Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C5103FCT00 Widerstand 510000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C5103FCT00 Widerstand 510000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C5103FCT00 Widerstand 510000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103572485
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5103FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
510000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.