Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C5608FCT00 Widerstand 5,6 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C5608FCT00 Widerstand 5,6 Ohm Metall
Vishay MBB02070C5608FCT00 Widerstand 5,6 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103479859
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5608FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5.6 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.