Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Gelb
Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101827973
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     520004395
EAN/GTIN:
     4897120490011
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Gelb
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
100 g
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/120 s
Objektiv
Brennweitenbereich
31 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
1/1
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)
200 - 400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.