Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Netzteil Ausgangsspannung | 48 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 13 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Headset | RJ-9 |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| ANzahl RJ9-Anschlüsse | 1 |
| Expansionmodulesupport | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SIP, SDP, IETF SIP |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Ereignisprotokollierung | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SRTP, TLS |
| Syslog | Ja |
| Auto diagnostisch | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Audio | Freisprecheinrichtung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Sprachcodec | G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC |
| Echounterdrückung | Ja |
| Sprachaktivitätserkennung | Ja |
| Adaptive Jitterpuffer | Ja |
| Frequenzbereich | 150 - 14000 Hz |
| Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja |
| Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Bildschirm | Display | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 5 " |
| Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Telefoneigenschaften | Linienanzahl | 12 Zeilen |
| Hot Desking | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
| Anruf Park | Ja |
| Anrufannahme | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Anruftransfer | Ja |
| SIP-Registrar-Server | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Leistungen | Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band |
| Unicode UTF-8 Zeichenunterstützung | Ja |
| Passwortschutz-Art | Benutzer |
Zertifikate | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Zertifizierung | UL 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 EN 60950-1/62368-1 IEC 60950-1 and IEC 62368-1 AS/NZS 60950.1/62368.1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |
Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 338 mm |
| Verpackungstiefe | 88 mm |
| Verpackungshöhe | 256 mm |
| Paketgewicht | 1080 g |
Design | Produkttyp | IP-Telefon |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Montage | Tisch/Wand |
Management-Funktionen | Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
| Tastatur Anzahl der Tasten | 23 |
| Management-Plattform | WebKit-enabled full browser that supports HTML5, CSS, SSL security, and JavaScript |