Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD
POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD
POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD
POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD
POLY EDGE E300 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101616640
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87010-025
EAN/GTIN:
     0017229175518
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
960 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.