Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 45 485.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 45 485.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Weiß
BEGA 45 485.1 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101616037
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     45 485.1 K27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Zeitgemäß und mit moderner Lichttechnik ausgestattet, setzt diese Serie eine lange Tradition fort. Leuchten mit mundgeblasenen seidenmatten Opalgläsern. Hochtransparentes, aber undurchsichtiges Glas, welches das Licht sehr gleichmäßig verteilt. Die große Oberfläche der Leuchtengläser dient dem in ganz besonderer Weise. Solide und zuverlässige Lichtwerkzeuge, die über lange Betriebszeiträume ihren Dienst leisten. Wahlweise liefern wir die Leuchten mit LED-Modul oder mit LED-Lampen für Schraubsockel E 27.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1950 mm
Gewicht
1400 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.