Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 45 486.3 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 45 486.3 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Chrom
BEGA 45 486.3 K27 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101616031
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     45 486.3 K27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Zeitgemäß und mit moderner Lichttechnik ausgestattet, setzt diese Serie eine lange Tradition fort. Leuchten mit mundgeblasenen seidenmatten Opalgläsern. Hochtransparentes, aber undurchsichtiges Glas, welches das Licht sehr gleichmäßig verteilt. Die große Oberfläche der Leuchtengläser dient dem in ganz besonderer Weise. Solide und zuverlässige Lichtwerkzeuge, die über lange Betriebszeiträume ihren Dienst leisten. Wahlweise liefern wir die Leuchten mit LED-Modul oder mit LED-Lampen für Schraubsockel E 27.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
1500 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
0I
Leistungen
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.