Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR36701 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVVR36701 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36701 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36701 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36701 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100852987
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR36701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Hohe Performance, leichter Einstieg: Der Netzwerkvideorekorder zum schnellen Aufbau einer effizienten Überwachung mit bis zu 8 IP-Kameras – z. B. im Betrieb, Ladengeschäft oder Privatbereich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Kapazität
1U
Markenkompatibilität
ABUS
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Systemanforderung
Unterstützter Browser
IE11, MS Edge, Chrome
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
4 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x960@30fps
Datenübertragungsrate (Single-HDD-Modus)
80 Mbit/s
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, SER
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
2800 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.