Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 452079 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100730755
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452079
EAN/GTIN:
     4252011902828
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
  • Passgenau: Das extrem dünne, gehärtete Glas legt sich wie eine zweite Haut über das Display, ohne dessen Berührungssensitivität einzuschränken. Präzise Ausschnitte lassen dich die Frontkamera oder Tasten unbeeinflusst weiter nutzen, während abgerundete Kanten dir eine angenehme Haptik beim Swipen vermitteln.
    - Transparent: Das kristallklare Glas zeigt die brilliante Farbvielfalt deines Displays und sorgt dabei gleichzeitig für maximalen Schutz.
    - Pflegeleicht: Eine oleophobe Beschichtung mit Anti-Fingerabdruck-Technologie hält Öle, Staub und Schmutz von deinem Gerät fern. Dadurch lässt es sich auch super einfach reinigen.
    - Case Friendly: die 4smart Panzergläser fürs Smartphone kannst Du mit allen gängigen Cases verwenden. Wir empfehlen bei der Nutzung eines Schutzglases nicht auf eine Hülle für das Telefon zu verzichten, um den optimalen Rundumschutz fürs Telefon zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.